Palier à semelle auto-aligneur INA RASE25-XL-N-FA125

Palier à semelle

Voir les informations techniques
Références
INA :RASE25-XL-N-FA125
Rubix :0269-1437469
Fabricant :0076454140000
EAN :4012802811889
PALIER RASE25-XL-N-FA125 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation102,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASE25-XL-N-FA125 INA


Paliers à semelle RASE..-FA125, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R, protection contre la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation102,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement44,5 mm
Diamètre extérieur130 mm
Hauteur70 mm
Longueur130 mm
Sérierase..-xl-n-fa125
Nombre de trous2
Largeur70 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,65 HT
/ unité
123,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours