Palier à semelle auto-aligneur INA RASEA35-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques
Références
INA :RASEA35-XL-N
Rubix :0269-1008211
Fabricant :0946874800000
EAN :4054372554810
PALIER RASEA 35-N-XL-I INA
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation126 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RASEA 35-N-XL-I INA


Paliers à semelle RASEA, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation126 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement45 mm
Diamètre extérieur163 mm
Hauteur93 mm
Longueur163 mm
Sérierasea..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26500 N
Largeur45 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,34 HT
/ unité
204,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h