Références
INA :TASE20-XL-N
Rubix :0269-1007338
Fabricant :0009760590000
EAN :4012802819502


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 97,5 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER TASE 20-XL-N INA
Paliers à semelle TASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 97,5 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 32 mm |
| Diamètre extérieur | 33 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Série | tase..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,55 € HT
/ unité
102,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours