Palier à semelle auto-aligneur RHP LPB15
Palier à semelle en tôle emboutie zinguée série LPB
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :LPB15
Rubix :0294-1012398
Fabricant :LPB15 R
EAN :00747023006403


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 68 mm |
| Hauteur d'axe | 22,2 mm |
Détails articles : PALIER LPB 15 RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
Points forts
LPB livré avec roulement 1000G et LPB-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 68 mm |
| Hauteur d'axe | 22,2 mm |
| Matière | acier embouti |
| Largeur totale du roulement | 27,38 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 8 mm |
| Hauteur | 43,2 mm |
| Longueur | 85,7 mm |
| Etancheité | standard single lip seal |
| Lubrification | pré-graissé (graisse standard ; relubrification possible) |
| Série | lpb |
| Poids | 0,2 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9550 N |
| Largeur | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,91 € HT
/ unité
40,69 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours