Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN M-AS207D1, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-AS207D1
Rubix :0281-1089060
EAN :4547359770339
ROULEMENT PALIER M-AS 207 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-AS 207 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieas200
Matièreacier
Cageacier
43,18 € HT
/ unité
51,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.