Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1220-20ECG, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 14 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1200 G et 1200 ECG
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :1220-20ECG
Rubix :0294-1019511
Fabricant :1220-20ECG R
EAN :00747023042739


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 1220-20 ECG RHP
Roulement à bague intérieure courte. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1200 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1200 ECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 1200ecg |
| Matière | acier de haute qualité trempé à cœur |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Largeur totale du roulement | 31,03 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Poids | 0,16 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,29 € HT
/ unité
41,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h