Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC207G2L3, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :UC207G2L3
Rubix :0302-1377132
Fabricant :UC.207G2L3
EAN :3413529548453
ROULEMENT PALIER UC207G2L3 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC207G2L3 SNR


diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint triple lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur42,9 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r15200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Poids0,47 kg
46,76 € HT
/ unité
56,11 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.