Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE17-KRR-B-VA-HLA, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 12 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GYE17-KRR-B-VA-HLA
Rubix :0269-1302275
Fabricant :0530925380000
EAN :4047643202688


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 17KRRBVAHLA INA
Auto-aligner bearing with two headless screws in the inner ring. Bearing by lip seal on 2 sides (R). Enlarged inner ring.
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B-VA
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | gye..-krr-b-va |
| Vitesse limite | 241 rpm |
| Largeur totale du roulement | 27,4 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
| Poids | 0,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,03 € HT
/ unité
193,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours