Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1035-35G, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 42.88 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :1035-35G
Rubix :0294-1019238
Fabricant :1035-35G R
EAN :00747023039449


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 42,88 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 1035-35 G RHP
Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 42,88 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 1000g |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 42,88 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Poids | 0,51 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,93 € HT
/ unité
62,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h