Corps de palier applique Rexnord B0000648131
Palier à bride ovale UCFL
Voir les informations techniquesRéférences
Rexnord :B0000648131
Rubix :4031-1132678
Fabricant :10346734


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 59 mm |
| Matière | pa fv polyamide (boîtier);polypropylène pp (couvercle de protection);nbr caoutchouc (joint, o-ring);laiton nickelé (type bille);trous de fixation, rondelles (acier inoxydable aisi 304) |
Détails articles : PALIER POLYAMIDE UCFL 207 CAPOT FERME - FIXAGE A GRAINS
Palier en polyamide renforcé avec graisseur en laiton nickelé et trous de fixation renforcés acier inox AISI 304. Fixation du roulement sur l'arbre par vis pointeau. Température de fonctionnement : -20°C à +60°C. Accepte un désalignement d'arbre de 2°. Existant en 2 versions : capot orange ouvert ou fermé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 59 mm |
| Matière | pa fv polyamide (boîtier);polypropylène pp (couvercle de protection);nbr caoutchouc (joint, o-ring);laiton nickelé (type bille);trous de fixation, rondelles (acier inoxydable aisi 304) |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 162 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,10 € HT
/ unité
105,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h