Références
Réf. remplacée :GG.CJT03
INA :GEHCJT03-GG
Rubix :0269-1487509
Fabricant :0872701960000
EAN :4054372449628

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHCJT03-GG INA
Corps de pallier. Roulements à insertion en version VA résistante à la corrosion ou avec revêtement Corrotect ®.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 76,5 mm |
| Type de roulement | roulement à billes radial à insert |
| Hauteur | 99 mm |
| Type d’unité de roulement | boîtier à bride (deux boulons), boîtier sans roulement |
| Longueur | 57 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 99 mm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,78 € HT
/ unité
23,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours