Corps de palier applique SKF FNL 513 B

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FNL 513 B
Rubix :0301-1021819
Fabricant :263369
EAN :7316572868751
CORPS DE PALIER FNL513B SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur60 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FNL513B SKF


Les carters moulés FNL non séparés et à bride sont des carters éprouvés, simples et fiables pour les applications sans cadres horizontaux. Les roulements intégrés peuvent exploiter pleinement leur durée de vie avec moins d'entretien. Les carters FNL sont fournis en option avec un couvercle pour extrémités d'arbre (suffixe A) ou pour arbres traversants (suffixe B). Les versions plus petites jusqu'à et y compris la taille 13 ont une bride triangulaire, les versions plus grandes ont une bride carrée.

Les paliers monoblocs à applique en fonte FNL sont des pièces de machine bien éprouvées servant de logements simples et fiables dans les applications sans cadres horizontaux. Ils permettent d'exploiter tout le potentiel de durée de service des roulements intégrés avec moins de maintenance requise. Les paliers FNL sont fournis avec un couvercle pour bouts d'arbre (suffixe A) ou pour arbres traversants (suffixe B). Les dimensions plus petites (jusqu'à la taille 13 incluse) ont un épaulement triangulaire, les plus grandes dimensions ont un épaulement carré.

Points forts

  • Éprouvé
  • Faibles besoins d'entretien

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur60 mm
Matièrefonte
Entraxe de fixation190 mm
Hauteur203 mm
Longueur225 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur120 mm
386,07 € HT
/ unité
463,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h