Corps de palier applique FAG F507-A-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F507-A-L
Rubix :0255-1028736
Fabricant :0384386400000
EAN :4012801480284
PALIER APPLIQUE F 507 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur145 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 507 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de paliers, avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur145 mm
Matièreacier
Hauteur57 mm
Longueur130 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur57 mm
154,30 € HT
/ unité
185,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours