Corps de palier applique FAG F508-B-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F508-B-L
Rubix :0255-1028741
Fabricant :0384386820000
EAN :4012801480321
PALIER APPLIQUE F 508 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur160 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 508 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Corps de palier applique pour divers roulements avec alésage conique et manchon de serrage, arbre traversant

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur160 mm
Matièreacier
Hauteur66 mm
Longueur143 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur143 mm
161,47 € HT
/ unité
193,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours