Corps de palier applique Rexnord B000068926

Palier à bride carrée UCF

Voir les informations techniques

Références

Rexnord :B000068926
Rubix :4031-1132671
Fabricant :10347383
PALIER POLYAMIDE UCF 208 CAPOT OUVERT - FIXAGE A GRAINS

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur65,5 mm
Matièrepolyamide pa fv
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER POLYAMIDE UCF 208 CAPOT OUVERT - FIXAGE A GRAINS


Palier en polyamide renforcé avec graisseur en laiton nickelé et trous de fixation renforcés acier inox AISI 304. Fixation du roulement sur l'arbre par vis pointeau. Température de fonctionnement : -20°C à +60°C. Accepte un désalignement d'arbre de 2°. Existant en 2 versions : capot orange ouvert ou fermé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur65,5 mm
Matièrepolyamide pa fv
Entraxe de fixation102 mm
Serrage11 mm
Type de roulementtype a
Hauteur131 mm
Type d’unité de roulementunité à vis de pression ouverte
Longueur131 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur80 mm
Forme de constructionbride carrée
Etancheitéouvert
103,48 € HT
/ unité
124,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours