Palier applique auto-aligneur RHP SLFL25

Palier applique 2 trous à flasque en tôle emboutie zinguée série SLFL

Voir les informations techniques

Références

RHP :SLFL25
Rubix :0294-1013188
Fabricant :SLFL25 R
EAN :00747023031108
PALIER SLFL 25 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur95,3 mm
Entraxe de fixation76 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SLFL 25 RHP


Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.

Points forts

SLFL livré avec roulement 1000G, SLFL-EC avec 1200ECG et SLFL-A avec 1200G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur95,3 mm
Entraxe de fixation76 mm
Matièreacier embouti
Hauteur34,1 mm
Longueur71,1 mm
Sérieslfl
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre des trous de fixation8,7 mm
Nombre de trous2
Poids0,3 kg
36,00 € HT
/ unité
43,20 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours