Plaque genouillère Deltaplus M2GEN, Longueur : 2000 mm | Largeur : 1500 mm
Paire genouillere m2gen noire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : GENOUILLERE M2GEN P/GAMME MACH (LA PAIRE)
Matière : 100% polyéthylène
Points forts
Applications
Informations techniques
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 1500 mm |
Foire aux questions
La paire de genouillères Deltaplus M2GEN se glisse dans la poche au niveau des genoux d’un vêtement, pour protéger les utilisateurs qui travaillent à genoux contre l’inconfort ou les blessures causées par des surfaces dures, de petites pierres ou des objets similaires. Le fabricant précise aussi qu’elle ne doit jamais être utilisée seule et qu’elle doit rester insérée dans les poches genoux d’un pantalon de protection.
La paire de genouillères Deltaplus M2GEN est annoncée EN 14404 type 2, niveau 0, et EN ISO 13688 catégorie 2.
Selon Delta Plus, la paire de genouillères Deltaplus M2GEN est en 100 % polyéthylène.
Le fabricant recommande de stocker la paire de genouillères Deltaplus M2GEN au frais et au sec, à l’abri du gel et de la lumière, dans leur emballage d’origine. Il demande aussi de vérifier leur état avant chaque utilisation et de ne pas les modifier si elles sont endommagées.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h
