Plaque genouillère DMD M3MOUSSE, Longueur : 150 mm | Largeur : 20 mm | Hauteur : 200 mm
Mousse de protection
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :M3MOUSSE
Rubix :1544-6061633
EAN :3665668318316




Documents
Détails articles : PAIRE DE GENOUILLERES TU NOIR (LA PAIRE)
Genouillères de protection à insérer dans les poches genoux prévues à cet effet sur les pantalons. Dimensions : Hauteur 200mm x Largeur 150 mm x Epaisseur 20mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,32 € HT
/ paire
20,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
