Plaque genouillère Portwest S156BKR, Longueur : 215 mm | Largeur : 165 mm | Hauteur : 15 mm

S156 - Genouillère Portwest

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :S156BKR
Rubix :J432-6142664
Fabricant :S156BKR
EAN :5036108001224
GENOUILLERE PORTWEST S156 NOIR 21.5CM X 16.5CM
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : GENOUILLERE PORTWEST S156 NOIR 21.5CM X 16.5CM


Les genouillères S156 de Portwest offrent une protection à la fois efficace, durable et confortable. Grâce à leur conception ergonomique et leur compatibilité universelle avec les vêtements Portwest, elles protègent les genoux sans compromettre la liberté de mouvement.

Caractéristiques :
Ces genouillères ont été conçues pour offrir un confort durable tout au long de la journée, même en position agenouillée prolongée. Leur structure en mousse EVA épouse la forme du genou pour un ajustement ergonomique, réduisant ainsi la pression sur les articulations. Faciles à insérer, elles s’adaptent à toutes les poches genoux des vêtements Portwest, assurant une compatibilité maximale sans nécessiter de réglage supplémentaire. Légères et discrètes, elles permettent de marcher sans gêne, ce qui améliore la mobilité sur le lieu de travail.

Spécifications :
- Dimensions : 21,5 cm x 16,5 cm x 1,5 cm
- Matériau : mousse d’EVA
- Compatibilité : toutes les poches genoux des vêtements Portwest
- Couleur : noir
- Taille : unique.

Normes :
Ce modèle S156 est certifié CE et conforme à la norme EN 14404 + A1 : Type 2 Niveau 0, qui définit les exigences de performance pour les équipements de protection des genoux lors de travaux à genoux. Cette norme garantit une protection efficace contre les surfaces dures et inégales, sans altérer la mobilité de l’utilisateur.

Informations sur la marque :
Portwest est une entreprise familiale fondée en 1904, spécialisée dans les vêtements de travail, les EPI et les équipements de sécurité. Présente dans plus de 130 pays, la marque s’appuie sur l’innovation, la qualité et l’accessibilité pour répondre aux besoins des professionnels. Avec plus de 1 300 produits au catalogue, Portwest est reconnue pour la fiabilité et la performance de ses équipements sur les chantiers et en milieu industriel.

Points forts

- Offre une protection ciblée des genoux lors des travaux en position agenouillée ;
- Conception ergonomique pour un confort accru et une adaptation à la morphologie du genou ;
- Liberté de mouvement totale, même pendant la marche ;
- Compatible avec tous les vêtements Portwest équipés de poches genoux ;
- Mousse EVA légère et résistante pour un usage quotidien prolongé.

Applications

Les genouillères S156 sont recommandées pour les professionnels effectuant des travaux en position agenouillée, tels que les carreleurs, plombiers, électriciens ou encore agents de maintenance. Elles conviennent parfaitement aux environnements industriels, aux chantiers de construction et aux ateliers. Utilisées en association avec les pantalons Portwest dotés de poches genoux, elles assurent une protection optimale dans les conditions de travail prolongées sur surfaces dures ou abrasives.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur215 mm
Largeur165 mm
Hauteur15 mm
13,77 € HT
/ unité
16,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours