Plaque genouillère Portwest KP44BKR, Longueur : 240 mm | Largeur : 165 mm | Hauteur : 20 mm
Genouillère
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :KP44BKR
Rubix :J432-6174381
Fabricant :KP44BKR
EAN :5036108174591




Documents
Détails articles : GENOUILLERES-KP44
Les genouillères KP44 CE offrent une protection fiable et ergonomique lors de travaux à genoux prolongés. Elles allient légèreté, robustesse et conformité aux normes européennes. Leur format universel s’adapte à tous les pantalons de la marque Portwest, rendant leur intégration simple et rapide.
Caractéristiques :
Les genouillères KP44 sont conçues pour répondre aux besoins des métiers manuels où les genoux sont fortement sollicités. Leur mousse d’EVA offre un excellent amorti tout en conservant une légèreté appréciable pour une mobilité maximale. Ces protections s’insèrent facilement dans les poches genoux des pantalons Portwest, garantissant un maintien stable pendant l’activité. Grâce à leur conception compacte, elles ne gênent pas les mouvements et permettent de travailler confortablement pendant de longues périodes.
Spécifications :
- Dimensions : 24 cm x 16,5 cm x 2 cm
- Matière : mousse d’EVA
- Coloris : noir
- Taille : unique.
Normes :
Ces genouillères KP44 sont conformes aux normes EN 14404+ A1 Type 2 Niveau 1. Cette norme européenne définit les exigences de performance pour les équipements de protection des genoux destinés aux travaux en position agenouillée. Le niveau 1 indique une protection contre la pénétration et la déformation sous pression, adaptée aux surfaces planes sans obstacle majeur.
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant mondial d’équipements de protection individuelle fondé en 1904, présent dans plus de 130 pays. Réputée pour la qualité et la durabilité de ses produits, la marque s’appuie sur l’innovation et la conformité aux normes les plus strictes. Portwest s’engage à fournir des solutions techniques pour les professionnels de l’industrie, du BTP et des services, avec une large gamme de vêtements de travail et d’EPI adaptés aux environnements exigeants.
Caractéristiques :
Les genouillères KP44 sont conçues pour répondre aux besoins des métiers manuels où les genoux sont fortement sollicités. Leur mousse d’EVA offre un excellent amorti tout en conservant une légèreté appréciable pour une mobilité maximale. Ces protections s’insèrent facilement dans les poches genoux des pantalons Portwest, garantissant un maintien stable pendant l’activité. Grâce à leur conception compacte, elles ne gênent pas les mouvements et permettent de travailler confortablement pendant de longues périodes.
Spécifications :
- Dimensions : 24 cm x 16,5 cm x 2 cm
- Matière : mousse d’EVA
- Coloris : noir
- Taille : unique.
Normes :
Ces genouillères KP44 sont conformes aux normes EN 14404+ A1 Type 2 Niveau 1. Cette norme européenne définit les exigences de performance pour les équipements de protection des genoux destinés aux travaux en position agenouillée. Le niveau 1 indique une protection contre la pénétration et la déformation sous pression, adaptée aux surfaces planes sans obstacle majeur.
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant mondial d’équipements de protection individuelle fondé en 1904, présent dans plus de 130 pays. Réputée pour la qualité et la durabilité de ses produits, la marque s’appuie sur l’innovation et la conformité aux normes les plus strictes. Portwest s’engage à fournir des solutions techniques pour les professionnels de l’industrie, du BTP et des services, avec une large gamme de vêtements de travail et d’EPI adaptés aux environnements exigeants.
Points forts
- Offre une protection efficace des genoux pour les travaux prolongés en position agenouillée ;
- Mousse d’EVA assurant confort et absorption des chocs ;
- Taille unique, compatible avec toutes les poches genoux des pantalons Portwest ;
- Légereté permettant une liberté de mouvement optimale ;
- Conforme aux exigences européennes en matière de sécurité ;
- Facile à insérer et à retirer pour un usage quotidien.
- Mousse d’EVA assurant confort et absorption des chocs ;
- Taille unique, compatible avec toutes les poches genoux des pantalons Portwest ;
- Légereté permettant une liberté de mouvement optimale ;
- Conforme aux exigences européennes en matière de sécurité ;
- Facile à insérer et à retirer pour un usage quotidien.
Applications
Les genouillères KP44 conviennent parfaitement aux artisans, plombiers, carreleurs et professionnels du second œuvre nécessitant une protection efficace lors de travaux au sol. Elles sont idéales dans les environnements où les surfaces sont dures, planes et dégagées. Leur compatibilité avec tous les pantalons de travail Portwest permet une utilisation simple sur les chantiers, dans les ateliers ou lors d'interventions de maintenance. Ces protections sont conçues pour accompagner les professionnels dans leur activité quotidienne, en assurant confort et sécurité à chaque mouvement.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 240 mm |
|---|---|
| Largeur | 165 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,83 € HT
/ unité
14,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours