Plaque genouillère Cepovett 15-GENODIVS-6-T.U, Longueur : 150 mm | Largeur : 18 mm | Hauteur : 190 mm
Paire de genouillères pour pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :15-GENODIVS-6-T.U
Rubix :2223-6023912
Fabricant :15-GENODIVS-6-T.U
EAN :3184370040358

Documents
Détails articles : GENOUILLERE POUR PANTALON GRIS ACIER
Paire de genouillères pour pantalon, noir, 100% polyéthylène. Epaisseur 18mm.
Mousse conforme à la norme EN14404 : 2004 + A1:2010 Niveau 1 / Type 2
Mousse conforme à la norme EN14404 : 2004 + A1:2010 Niveau 1 / Type 2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 190 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,25 € HT
/ paire
13,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
