Plaque genouillère GISS 861908, Longueur : 200 mm | Largeur : 150 mm | Hauteur : 20 mm

Genouillères

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :861908
Rubix :C600-6118003
EAN :3660338166549
GENOUILLERE POUR PANTALON URBANWORK (LOT DE 2)
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : GENOUILLERE POUR PANTALON URBANWORK (LOT DE 2)


Les plaques genouillères GISS offrent une solution de protection efficace et durable pour les professionnels travaillant en position agenouillée. Elles sont spécialement conçues pour s'intégrer aux pantalons de travail de la gamme Urban Work et Urban Work Premium.

Caractéristiques :
Ces plaques genouillères sont fabriquées en mousse polyéthylène de haute qualité, offrant un excellent amorti et une résistance durable à l'écrasement. Leur conception légère permet une liberté de mouvement optimale tout en maintenant un bon niveau de protection. Adaptées à un usage professionnel intensif, elles se glissent facilement dans les poches prévues des pantalons compatibles et restent bien en place pendant le travail. La texture et la densité de la mousse sont étudiées pour réduire la fatigue articulaire et prévenir des TMS.

Spécifications :
- Dimensions : 20 x 15 cm.
- Épaisseur : 20 mm.
- Forme : rectangulaire adaptée aux poches de pantalon.
- Matière : mousse polyéthylène
- Couleur : noir
- Taille : unique
- Compatibilité : gammes GISS Urban Work et Urban Work Premium.
- Utilisation : intérieure des poches à genoux des pantalons.
- Entretien : nettoyage simple avec chiffon humide.
- Conditionnement : vendues par paire.

Normes :
- Conformité CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN 340 : exigences générales pour les vêtements de protection.
- EN 14404 : protection des genoux pour le travail à genoux
• Type 2 : protection insérée dans une poche de pantalon ou fixée d'une autre manière.
• Niveau 1 : protection pour sols plats, résistante à une force de pénétration > 100 N (± 5).

Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est spécialisée depuis plus de 25 ans dans les EPI et accessoires de sécurité. Fournissant près de 40 000 clients dans toute l'Europe, GISS s'engage à protéger les employés tout en garantissant la fiabilité et la rentabilité des opérations. La marque mise sur des matériaux de haute qualité et des conceptions optimisées, conformes aux normes européennes. Sa présence est renforcée par un réseau Rubix de plus de 650 agences dans 22 pays, assurant un service et un conseil de proximité.

Points forts

- Confort prolongé grâce à la mousse à forte capacité d'amorti.
- Installation rapide dans les poches prévues des pantalons compatibles.
- Protection efficace contre les pressions et chocs sur sols plats.

Applications

Idéales pour les métiers nécessitant un travail fréquent en position agenouillée, comme la pose de carrelage, la plomberie, l'électricité, la maintenance ou la construction. Elles conviennent également aux artisans et ouvriers du bâtiment utilisant des pantalons à poches spécifiques pour plaques genouillères.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
Largeur150 mm
Hauteur20 mm
14,02 € HT
/ lot
16,82 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h