Plaque genouillère Cepovett 22-T430-110-T.U, Longueur : 240 mm | Largeur : 175 mm | Hauteur : 19 mm
Genouillères ergonomiques
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-T430-110-T.U
Rubix :2223-6136992
Fabricant :22-T430-110-T.U
EAN :3184374591535

Détails articles : GENOUILLERE ERGONOMIQUE NOIR POUR PANTALON
Genouillères ergonomiques – noir – 100% polyéthylène. Plaque pré-formée pour plus d’ergonomie. Vendu par paire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 240 mm |
|---|---|
| Largeur | 175 mm |
| Hauteur | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,32 € HT
/ paire
17,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
