Plaque genouillère Portwest KP40BKR, Longueur : 215 mm | Largeur : 185 mm

Genouillère

Voir les informations techniques

Références

Portwest :KP40BKR
Rubix :J432-6212711
Fabricant :KP40BKR
EAN :5036108163717
GENOUILLERE ULTIMATE GEL NOIR - LA PAIRE

Résumé technique

Détails articles : GENOUILLERE ULTIMATE GEL NOIR - LA PAIRE


Il offre à l'utilisateur une protection solide et un confort de premier ordre. Le gel de silicone épais s'adapte à la rotule et offre un confort inégalé, tandis que la coque résistante assure une protection ultime et une durée de vie plus longue. La coque est conçue pour offrir une grande stabilité en répartissant le poids de l'utilisateur sur une large surface. Les sangles réglables offrent une grande souplesse d'ajustement tout en assurant le confort de l'arrière de la jambe.

Informations techniques


Attributs
Longueur215 mm
Largeur185 mm
29,72 € HT
/ paire
35,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours