Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B96.1/2/B2490 - 889138

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :B96.1/2/B2490 - 889138
Rubix :X600-1474098
Fabricant :889138
EAN :3660338416910
COURROIE B96.1/2/B2490 B17X2451LI
Résumé technique
Profilb/17
Désignation de courroieb96 1/2
Longueur intérieure2451 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE B96.1/2/B2490 B17X2451LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb96 1/2
Longueur intérieure2451 mm
Longueur extérieure2490 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2490 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 7,10
6,69 HT
/ unité
8,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours