Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B46/B1210 - 889068
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :B46/B1210 - 889068
Rubix :X600-1474165
Fabricant :889068
EAN :3660338416217


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b46 |
| Longueur intérieure | 1168 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B46/B1210 B17X1168LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b46 |
| Longueur intérieure | 1168 mm |
| Longueur extérieure | 1210 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1210 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,58 € HT
/ unité
11,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h