Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C67/C1760 - 889253

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874452
Mecaline :C67/C1760 - 889253
Rubix :X600-1473981
Fabricant :889253
EAN :3660338418068
COURROIE C67/C1760 C22X1701LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec67
Longueur intérieure1701 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C67/C1760 C22X1701LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec67
Longueur intérieure1701 mm
Longueur extérieure1760 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1760 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 4,65 €
4,32 € HT
/ unité
5,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h