Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A28.1/2/A750 - 888825
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883390
Mecaline :A28.1/2/A750 - 888825
Rubix :X600-1474412
Fabricant :888825
EAN :3660338413780


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a28 1/2 |
| Longueur intérieure | 723 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A28.1/2/A750 A13X723LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a28 1/2 |
| Longueur intérieure | 723 mm |
| Longueur extérieure | 750 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 750 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,75 € HT
/ unité
6,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours