Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 2500

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 2500
Rubix :0314-1047979
Fabricant :1732974
EAN :4014486038514
COURROIE 25X16 LI 2500 LP 2560

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x2500
Longueur intérieure2500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 2500 LP 2560


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x2500
Longueur intérieure2500 mm
Longueur extérieure2600 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur de référence2560 mm
55,42 HT
/ unité
66,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours