Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 4216

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 4216
Rubix :0314-1049055
Fabricant :1633104
EAN :4014486038064
COURROIE 22X14 LI 4216 LP 4274 C166

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec166
Longueur intérieure4216 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4216 LP 4274 C166


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec166
Longueur intérieure4216 mm
Longueur extérieure4304 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4274 mm
88,44 € HT
/ unité
106,13 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h