Courroies trapézoïdales classiques Gates B165 17X4240LP/4200LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B165 17X4240LP/4200LI HIPOWER
Rubix :7608-1152029
Fabricant :900310165
EAN :5412571051544


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b165 |
| Longueur intérieure | 4200 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 4200 LP 4240 B165
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b165 |
| Longueur intérieure | 4200 mm |
| Longueur extérieure | 4265 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 4240 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,46 € HT
/ unité
74,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours