Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 x 425
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 x 425
Rubix :0314-1049991
Fabricant :10 4257747





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z16 |
| Longueur intérieure | 425 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 425 LP 447 Z16
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z16 |
| Longueur intérieure | 425 mm |
| Longueur extérieure | 463 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 447 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h