Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B144/B3700 - 888956
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874319
Mecaline :B144/B3700 - 888956
Rubix :X600-1474279
Fabricant :888956
EAN :3660338415098


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b144 |
| Longueur intérieure | 3657 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B144/B3700 B17X3657LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b144 |
| Longueur intérieure | 3657 mm |
| Longueur extérieure | 3700 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 3700 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,79 € HT
/ unité
32,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours