Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 3150

optibelt VB 20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 X 3150
Rubix :0314-1047878
Fabricant :1764037
EAN :4014486037135
COURROIE 20X12,5 LI 3150 LP 3200

Résumé technique

Profil20
Désignation de courroie20x3150
Longueur intérieure3150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 3150 LP 3200


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil20
Désignation de courroie20x3150
Longueur intérieure3150 mm
Longueur extérieure3229 mm
Largeur supérieure20 mm
Hauteur12,5 mm
Longueur de référence3200 mm
55,32 HT
/ unité
66,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours