Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1854

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 1854
Rubix :0314-1049108
Fabricant :1637601
EAN :4014486037463
COURROIE 22X14 LI 1854 LP 1912 C73

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec73
Longueur intérieure1854 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1854 LP 1912 C73


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec73
Longueur intérieure1854 mm
Longueur extérieure1942 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1912 mm
40,35 € HT
/ unité
48,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h