Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B67/B1740 - 889102

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874259
Mecaline :B67/B1740 - 889102
Rubix :X600-1474132
Fabricant :889102
EAN :3660338416552
COURROIE B67/B1740 B17X1701LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb67
Longueur intérieure1701 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B67/B1740 B17X1701LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb67
Longueur intérieure1701 mm
Longueur de référence1740 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure1740 mm
Matièresbr
12,50 € HT
/ unité
15,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours