Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 1105

optibelt VB A/13

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :13 X 1105
Rubix :0314-1048652
Fabricant :1600554
EAN :4014486032888
COURROIE 13X8 LI 1105 LP 1135 A43.1/2

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea43 1/2
Longueur intérieure1105 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1105 LP 1135 A43.1/2


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

  • Excellente sécurité de fonctionnement
  • Propriétés de roulement optimales
  • Transmission de puissance régulière
  • Enveloppe textile résistante à l'abrasion
  • Exécutions spéciales variées
  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
  • Plage de températue de -30°C à +90°C
  • Conductibilité électrique

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea43 1/2
Longueur intérieure1105 mm
Longueur extérieure1155 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1135 mm
12,44 € HT
/ unité
14,93 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h