Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 6700

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 6700
Rubix :0314-1047997
Fabricant :1611570
EAN :4014486038699
COURROIE 25X16 LI 6700 LP 6760

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x6700
Longueur intérieure6700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 6700 LP 6760


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x6700
Longueur intérieure6700 mm
Longueur extérieure6800 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur de référence6760 mm
169,55 € HT
/ unité
203,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours