Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B127/B3270 - 888944
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874363
Mecaline :B127/B3270 - 888944
Rubix :X600-1474291
Fabricant :888944
EAN :3660338414978


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b127 |
| Longueur intérieure | 3225 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B127/B3270 B17X3225LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b127 |
| Longueur intérieure | 3225 mm |
| Longueur extérieure | 3270 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 3270 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,07 € HT
/ unité
21,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours