Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B192/B4920 - 888982

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B192/B4920 - 888982
Rubix :X600-1474253
Fabricant :888982
EAN :3660338415357
COURROIE B192/B4920 B17X4880LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb192
Longueur intérieure4880 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B192/B4920 B17X4880LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb192
Longueur intérieure4880 mm
Longueur extérieure4920 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence4920 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 24,14
22,91 HT
/ unité
27,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours