Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 1000
optibelt VB A/13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :13 X 1000
Rubix :0314-1048644
Fabricant :1544590
EAN :4014486032802





Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a39 |
| Longueur intérieure | 1000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1000 LP 1030 A39
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
- Excellente sécurité de fonctionnement
- Propriétés de roulement optimales
- Transmission de puissance régulière
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion
- Exécutions spéciales variées
- Possibilités d'utilisation universelles
- Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
- Plage de températue de -30°C à +90°C
- Conductibilité électrique
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a39 |
| Longueur intérieure | 1000 mm |
| Longueur extérieure | 1050 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1030 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,99 € HT
/ unité
13,19 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h