Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B29/B780 - 889020

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B29/B780 - 889020
Rubix :X600-1474214
Fabricant :889020
EAN :3660338415739
COURROIE B29/B780 B17X736LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb29
Longueur intérieure736 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B29/B780 B17X736LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb29
Longueur intérieure736 mm
Longueur extérieure780 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence780 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 2,07
1,93 HT
/ unité
2,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours