Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 475
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 475
Rubix :0314-1049995
Fabricant :1721502
EAN :4014486031607





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z18 |
| Longueur intérieure | 475 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 475 LP 497 Z18
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z18 |
| Longueur intérieure | 475 mm |
| Longueur extérieure | 513 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 497 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours