Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C89/C2320 - 889276
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874474
Mecaline :C89/C2320 - 889276
Rubix :X600-1473958
Fabricant :889276
EAN :3660338418297


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c89 |
| Longueur intérieure | 2260 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C89/C2320 C22X2260LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c89 |
| Longueur intérieure | 2260 mm |
| Longueur extérieure | 2320 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2320 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 10,19 €
9,58 € HT
/ unité
11,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours