Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 750
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 750
Rubix :0314-1050012
Fabricant :1769012
EAN :4014486031775





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z29 1/2 |
| Longueur intérieure | 750 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 750 LP 772 Z29.1/2
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z29 1/2 |
| Longueur intérieure | 750 mm |
| Longueur extérieure | 788 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 772 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h