Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B99/B2560 - 889141

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B99/B2560 - 889141
Rubix :X600-1474094
Fabricant :889141
EAN :3660338416941
COURROIE B99/B2560 B17X2514LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb99
Longueur intérieure2514 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B99/B2560 B17X2514LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb99
Longueur intérieure2514 mm
Longueur extérieure2560 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2560 mm
Matièresbr
18,47 HT
/ unité
22,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h