Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 9500

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :32 X 9500
Rubix :0314-1049206
Fabricant :1699469
EAN :4014486044768
COURROIE 32X20 LI 9500 LP 9575 D374
Résumé technique
Profild/32
Désignation de courroied374
Longueur intérieure9500 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 9500 LP 9575 D374


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied374
Longueur intérieure9500 mm
Longueur extérieure9626 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence9575 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,26 HT
/ unité
451,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours