Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B240/B6140 - 889001

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874343
Mecaline :B240/B6140 - 889001
Rubix :X600-1474234
Fabricant :889001
EAN :3660338415548
COURROIE B240/B6140 B17X6096LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb240
Longueur intérieure6096 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B240/B6140 B17X6096LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb240
Longueur intérieure6096 mm
Longueur de référence6140 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure6140 mm
Matièresbr
42,29 € HT
/ unité
50,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours