Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A67/A1740 - 888890

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A67/A1740 - 888890
Rubix :X600-1474345
Fabricant :888890
EAN :3660338414435
COURROIE A67/A1740 A13X1701LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea67
Longueur intérieure1701 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A67/A1740 A13X1701LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea67
Longueur intérieure1701 mm
Longueur extérieure1740 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1740 mm
Matièresbr
10,36 HT
/ unité
12,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h