Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B49/B1290 - 889077

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B49/B1290 - 889077
Rubix :X600-1474158
Fabricant :889077
EAN :3660338416309
COURROIE B49/B1290 B17X1244LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb49
Longueur intérieure1244 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B49/B1290 B17X1244LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb49
Longueur intérieure1244 mm
Longueur extérieure1290 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1290 mm
Matièresbr
10,25 HT
/ unité
12,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h